text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Visseuse hydrotension 3/8" 40-68Nm

Numéro d'article 3O543009
Diamètre
Poids de la machine (kg) 1.15
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6100
Vibrations (m/s²) 5.1
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce

Spécifications

Diamètre 8 mm
Poids de la machine (kg) 1.15
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6100
Vibrations (m/s²) 5.1
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 68
Couple de serrage maximal (Nm) 40
Couple de serrage réglable Oui
Niveau de pression acoustique max. 79.8
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 10
Volume d'air requis 9.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1150
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O543009
EAN 8717981280667
UBB 500636720475
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-80ST
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.