text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Visseuse hydrotension 3/8" 16-27Nm

Numéro d'article RRI-50TRED
Diamètre
Poids de la machine (kg) 0.92
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7200
Vibrations (m/s²) 3.1
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids de la machine (kg) 0.92
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7200
Vibrations (m/s²) 3.1
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 27
Couple de serrage maximal (Nm) 16
Couple de serrage réglable Oui
Niveau de pression acoustique max. 79.2
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 8
Volume d'air requis 5.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 920
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-50TRED
EAN 8717981204137
UBB 500619073389
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-50T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.