text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Visseuse hydrotension 3/8" 16-24Nm

Numéro d'article RRI-60RRED
Diamètre
Poids de la machine (kg) 1.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 91.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4700
Vibrations (m/s²) 7.4

Spécifications

Diamètre 8 mm
Poids de la machine (kg) 1.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 91.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4700
Vibrations (m/s²) 7.4
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 24
Couple de serrage maximal (Nm) 16
Couple de serrage réglable Oui
Niveau de pression acoustique max. 80.3
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 8
Volume d'air requis 6.2
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1300
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-60RRED
EAN 8717981204083
UBB 500619074452
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-60R
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.