text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Visseuse hydrotension ½" 46-60Nm

Numéro d'article RRI-70RHTRED
Diamètre
Poids de la machine (kg) 1.6
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2200
Vibrations (m/s²) 11.6
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce

Spécifications

Diamètre 8 mm
Poids de la machine (kg) 1.6
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2200
Vibrations (m/s²) 11.6
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 60
Couple de serrage maximal (Nm) 46
Couple de serrage réglable Oui
Niveau de pression acoustique max. 76.8
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 10
Volume d'air requis 6.2
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1600
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-70RHTRED
EAN 8717981203727
UBB 500619077349
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-70RHT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.