text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Visseuse hydrotension ¼ hex 10-18Nm

Numéro d'article RRI-40ATRE
Diamètre
Poids de la machine (kg) 0.92
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4600
Vibrations (m/s²) 3.2
Taille de l'entraînement (bit) 1/4

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids de la machine (kg) 0.92
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4600
Vibrations (m/s²) 3.2
Taille de l'entraînement (bit) 1/4
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 18
Couple de serrage maximal (Nm) 10
Couple de serrage réglable Oui
Niveau de pression acoustique max. 71
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 3.7
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 920
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-40ATRE
EAN 8717981203857
UBB 500619071144
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-40AT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.