text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster visseuse a angle sans fil

Numéro d'article 9O518144
Tension nominale (V) 18
Largeur de clé (mm) 13
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Couple de rotation max. (Nm) 10
Insertion d'outils Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 270
Vibrations (m/s²) 12.2

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur de clé (mm) 13
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Couple de rotation max. (Nm) 10
Insertion d'outils Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 270
Vibrations (m/s²) 12.2
Largeur de clé 13 mm
Niveau de pression acoustique max. 74.9
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 2300
Code Douanier
Model RRI-BA16IOA H13
Safety RRI-BA16IOA H13
Type Angle Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O518144
EAN 8717981357284
UBB 500708561799
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant RRI-BA16IOA H13
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.