text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster visseuse a angle sans fil


Red Rooster propose une visseuse à angle sans fil à coupure automatique. Très bien adaptée pour les applications d'assemblage avec un besoin de couple de serrage précis. En particulier dans les zones où des câbles et tuyaux empêchent la flexibilité de manipulation, tels les intérieurs de voitures, autocars et trains. caractéristiques: • Moteur Brushless • batterie 18 V Lithium-Ion • LED indique l'état OK - NOK - REVERSE - BATTERIE FAIBLE • Couple réglable (8-17 Nm) • Vitesse de 380 tr/mn • avec renvoi d'axle axiale avec tête fermée avec un entrainement hexagonal de 12 mm • Compact et léger Batterie et chargeur à commander séparément

Numéro d'article 5W973086
Tension nominale (V) 18
Hauteur 16
Largeur de clé (mm) 12
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Couple de rotation max. (Nm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 16
Largeur de clé (mm) 12
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Couple de rotation max. (Nm) 8
Insertion d'outils Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 380
Vibrations (m/s²) 12.2
Largeur de clé 12 mm
Niveau de pression acoustique max. 74.9
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 2200
Code Douanier
Model RRI-BA16ICA H12
Safety RRI-BA16ICA H12
Type Angle Wrench

La description

Red Rooster propose une visseuse à angle sans fil à coupure automatique. Très bien adaptée pour les applications d'assemblage avec un besoin de couple de serrage précis. En particulier dans les zones où des câbles et tuyaux empêchent la flexibilité de manipulation, tels les intérieurs de voitures, autocars et trains. caractéristiques: • Moteur Brushless • batterie 18 V Lithium-Ion • LED indique l'état OK - NOK - REVERSE - BATTERIE FAIBLE • Couple réglable (8-17 Nm) • Vitesse de 380 tr/mn • avec renvoi d'axle axiale avec tête fermée avec un entrainement hexagonal de 12 mm • Compact et léger Batterie et chargeur à commander séparément

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W973086
EAN 8717981357222
UBB 500708561120
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant RRI-BA16ICA H12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.