text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster visseuse a angle sans fil


Red Rooster propose une visseuse à angle sans fil à coupure automatique. Très bien adaptée pour les applications d'assemblage avec un besoin de couple de serrage précis. En particulier dans les zones où des câbles et tuyaux empêchent la flexibilité de manipulation, tels les intérieurs de voitures, autocars et trains. caractéristiques: • Moteur Brushless • batterie 18 V Lithium-Ion • LED indique l'état OK - NOK - REVERSE - BATTERIE FAIBLE • Couple réglable (5-11 Nm) • Vitesse de 620 tr/mn • avec renvoi d'axe axiale avec tête fermée avec un entrainement hexagonal de 12 mm • Compact et léger Batterie et chargeur à commander séparément

Numéro d'article 5N934848
Tension nominale (V) 18
Hauteur 16
Largeur de clé (mm) 12
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Couple de rotation max. (Nm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 16
Largeur de clé (mm) 12
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Couple de rotation max. (Nm) 5
Insertion d'outils Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 620
Vibrations (m/s²) 12.5
Largeur de clé 12 mm
Niveau de pression acoustique max. 73.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 2200
Code Douanier
Model RRI-BA10ICA H12
Safety RRI-BA10ICA H12
Type Angle Wrench

La description

Red Rooster propose une visseuse à angle sans fil à coupure automatique. Très bien adaptée pour les applications d'assemblage avec un besoin de couple de serrage précis. En particulier dans les zones où des câbles et tuyaux empêchent la flexibilité de manipulation, tels les intérieurs de voitures, autocars et trains. caractéristiques: • Moteur Brushless • batterie 18 V Lithium-Ion • LED indique l'état OK - NOK - REVERSE - BATTERIE FAIBLE • Couple réglable (5-11 Nm) • Vitesse de 620 tr/mn • avec renvoi d'axe axiale avec tête fermée avec un entrainement hexagonal de 12 mm • Compact et léger Batterie et chargeur à commander séparément

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N934848
EAN 8717981357215
UBB 500708559579
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant RRI-BA10ICA H12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.