text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Taraudeuse


La machine à fileter universelle Red Rooster RRI-T330M12 a été développée pour le filetage manuel. Le sens de rotation se règlent facilement avec le commutateur à bascule. C’est un outil ergonomique qui s’intègre parfaitement dans la main. Sortie d'air silencieuse, par la poignée. Grâce au support à changement rapide (commander séparément) , différentes tailles de porte-taraud peuvent être changées rapidement et facilement. Caractéristiques: • Peut être utilisé à gauche et à droite. • Poignée latérale incluse pour plus de stabilité. • Faible consommation d'air. • Faible vibrations. • Peut être utilisé pour les tarauds M6 à M12.

Numéro d'article 8U181424
Diamètre
Poids 1630
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 97
Vibrations (m/s²) 0.3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 10 mm
Poids 1630
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 97
Vibrations (m/s²) 0.3
Entrée d'air côté appareil PT 1/4
Niveau de pression acoustique max. 86
Volume d'air requis 15
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 0.39
Poids par pièce (g) 1630
Code Douanier
Model 316
Type Tapping Machine

La description

La machine à fileter universelle Red Rooster RRI-T330M12 a été développée pour le filetage manuel. Le sens de rotation se règlent facilement avec le commutateur à bascule. C’est un outil ergonomique qui s’intègre parfaitement dans la main. Sortie d'air silencieuse, par la poignée. Grâce au support à changement rapide (commander séparément) , différentes tailles de porte-taraud peuvent être changées rapidement et facilement. Caractéristiques: • Peut être utilisé à gauche et à droite. • Poignée latérale incluse pour plus de stabilité. • Faible consommation d'air. • Faible vibrations. • Peut être utilisé pour les tarauds M6 à M12.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U181424
EAN 8717981392728
UBB 500711672872
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRI-T330M12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.