text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Scie coupe-tubes


Cette scie pour tuyaux de Red Rooster convient pour un usage industriel intensif. Caractéristiques: * Pourvue d'une poignée enrobée de caoutchouc * Grande variété des lames de scies disponible * Démarrage de sécurité

Numéro d'article RRI-8460RE
Diamètre
Course (mm) 65
Poids de la machine (kg) 8
Pression de service max. (bar) 6.3
Vibrations (m/s²) 6.29
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 19 mm
Course (mm) 65
Poids de la machine (kg) 8
Pression de service max. (bar) 6.3
Vibrations (m/s²) 6.29
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 76.8
Volume d'air requis 20
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 1.1
Poids par pièce (g) 5512.5
Code Douanier

La description

Cette scie pour tuyaux de Red Rooster convient pour un usage industriel intensif. Caractéristiques: * Pourvue d'une poignée enrobée de caoutchouc * Grande variété des lames de scies disponible * Démarrage de sécurité

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-8460RE
EAN 8717981148448
UBB 500619078909
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant RRI-8460
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.