text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Riveteuse


Numéro d'article E2112.000.100
Diamètre
Poids 1500
Poids de la machine (kg) 1.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Force de placement (N) 9000
Vibrations (m/s²) 1.5
Logement d'outil (mm) 4.8
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids 1500
Poids de la machine (kg) 1.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Force de placement (N) 9000
Vibrations (m/s²) 1.5
Logement d'outil (mm) 4.8
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Niveau de pression acoustique max. 76
Consommation d'air par coup (l) 1.15
Volume d'air requis 108
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1500
Code Douanier
Type Air Hydraulic Riveter

Numéros d'articles

Numéro d'article E2112.000.100
EAN 8717981000524
UBB 500504319103
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRI-4010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.