text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Riveteuse

Numéro d'article 5N635654
Diamètre
Hauteur 350
Poids 2.5
Longueur (m) 329
Poids de la machine (kg) 2.5

Spécifications

Diamètre 9.5 mm
Hauteur 350
Poids 2.5
Longueur (m) 329
Poids de la machine (kg) 2.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Force de placement (N) 17000
Vibrations (m/s²) 1
Logement d'outil (mm) 6.4
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Niveau de pression acoustique max. 82
Pour rivets Autre
Consommation d'air par coup (l) 1.6
Volume d'air requis 96
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 2500
Code Douanier
Type Air Hydraulic Riveter

La description

Red Rooster Industrial riveteuse pneumatique-hydraulique avec réservoir. Très rapide et puissant, avec une faible consommation d'air par rivet. Léger et ergonomique pour un confort de travail optimal. Livré avec plusieurs ajutages. Capacité des rivets aveugle: 6,4 mm, valable pour tous les matériaux courants: acier, aluminium, acier inoxydable. Caractéristiques: • rapide et puissant • une faible consommation d'air • ergonomique et léger • ajutages 4,8 et 6,4 mm • avec le vide pour le travail vertical • comprenant des clés, seringue d'huile et de pied en caoutchouc

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N635654
EAN 8717981364718
UBB 500685719139
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRI-PR41764
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.