text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Riveteuse


Red Rooster Industrial riveteuse pneumatique-hydraulique avec réservoir. Très rapide et puissant, avec une faible consommation d'air par rivet. Léger et ergonomique pour un confort de travail optimal. Livré avec plusieurs ajutages. Capacité des rivets aveugle: 4,0 mm, valable pour tous les matériaux courants: acier, aluminium, acier inoxydable. Caractéristiques: • rapide et puissant • une faible consommation d'air • ergonomique et léger • ajutages 2,4mm, 3,2mm et 4,0mm inclusive • avec le vide pour le travail vertical • comprenant des clés, seringue d'huile et de pied en caoutchouc

Numéro d'article 3P361463
Diamètre
Poids 1700
Poids de la machine (kg) 1.7
Pression de service max. (bar) 6.3
Force de placement (N) 7000
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 9.5 mm
Poids 1700
Poids de la machine (kg) 1.7
Pression de service max. (bar) 6.3
Force de placement (N) 7000
Vibrations (m/s²) 1
Logement d'outil (mm) 4
Niveau de pression acoustique max. 83
Consommation d'air par coup (l) 1.5
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1700
Code Douanier
Type Air Hydraulic Riveter

La description

Red Rooster Industrial riveteuse pneumatique-hydraulique avec réservoir. Très rapide et puissant, avec une faible consommation d'air par rivet. Léger et ergonomique pour un confort de travail optimal. Livré avec plusieurs ajutages. Capacité des rivets aveugle: 4,0 mm, valable pour tous les matériaux courants: acier, aluminium, acier inoxydable. Caractéristiques: • rapide et puissant • une faible consommation d'air • ergonomique et léger • ajutages 2,4mm, 3,2mm et 4,0mm inclusive • avec le vide pour le travail vertical • comprenant des clés, seringue d'huile et de pied en caoutchouc

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P361463
EAN 8717981392469
UBB 500711672617
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRI-PR40740
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.