text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Ponceuse orbitale 150mm

Numéro d'article RRI-T6250-5NVRED
Diamètre
Course (mm) 5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Poids de la machine (kg) 1
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Vibrations (m/s²) 3.24

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Course (mm) 5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Poids de la machine (kg) 1
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Vibrations (m/s²) 3.24
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm) 5
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 73
Volume d'air requis 4.9
Dimension du filetage 5/16 UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 0.3
Poids par pièce (g) 1000
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-T6250-5NVRED
EAN 8717981204274
UBB 500619080889
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRI-T6250-5NV
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.