text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Ponceuse orbitale 125mm


Cette ponceuse Red Rooster a une niveau de vibration réduite. Le corps a une protection en caoutchouc pour une adhérence maximale. La simplicité de la construction rend cet outil fiable. Applications: carrosserie de voitures, métallurgie et l'industrie du bois. Caractéristiques: * Conception ergonomique et bien équilibrée. * Sortie d'air silencieuse. * Patin Autoagrippante. * Poids légere. * Puissance ajustable. * Course de l'excentrique 5mm.

Numéro d'article RRI-5125-5NVRED
Diamètre
Course (mm) 5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Poids de la machine (kg) 0.6
Pression de service max. (bar) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Course (mm) 5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Poids de la machine (kg) 0.6
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 125
Vibrations (m/s²) 3.04
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm) 5
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Niveau de pression acoustique max. 73
Volume d'air requis 4.9
Dimension du filetage 5/16 UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 0.3
Poids par pièce (g) 760
Code Douanier

La description

Cette ponceuse Red Rooster a une niveau de vibration réduite. Le corps a une protection en caoutchouc pour une adhérence maximale. La simplicité de la construction rend cet outil fiable. Applications: carrosserie de voitures, métallurgie et l'industrie du bois. Caractéristiques: * Conception ergonomique et bien équilibrée. * Sortie d'air silencieuse. * Patin Autoagrippante. * Poids légere. * Puissance ajustable. * Course de l'excentrique 5mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-5125-5NVRED
EAN 8717981197040
UBB 500619073876
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRI-5125-5NV
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.