text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Pinces-coupantes

Numéro d'article RRI-8031RE
Diamètre
Poids 956
Type d'accessoires/composants Tronçonneuse électrique
Pression de service max. (bar) 5
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vibrations (m/s²) 1
Entrée d'air côté appareil PT 1/4

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids 956
Type d'accessoires/composants Tronçonneuse électrique
Pression de service max. (bar) 5
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vibrations (m/s²) 1
Entrée d'air côté appareil PT 1/4
Niveau de pression acoustique max. 75
Consommation d'air par coup (l) 0.956
Pression minimale (bar) 4
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 830
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-8031RE
EAN 8717981153145
UBB 500619078669
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant RRI-8031
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.