text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Perceuse avec mandrin 10mm

Numéro d'article 7B322603
Diamètre
Type de construction Droit
Poids de la machine (kg) 1
Pression de service max. (bar) 6.3
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4000
Vibrations (m/s²) 0.4

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Type de construction Droit
Poids de la machine (kg) 1
Pression de service max. (bar) 6.3
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4000
Vibrations (m/s²) 0.4
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 79
Volume d'air requis 3.5
Dimension du filetage 3/8 x 24UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 0.37
Poids par pièce (g) 1200
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B322603
EAN 8717981269556
UBB 500636725839
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant 10RDS-4000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.