text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Perceuse 6 mm 5000 Rpm


Cette perceuse de Red Rooster est idéale pour les petits travaux de précision dans l'industrie du blanc, des meubles et de l'aluminium. Caractéristiques : * Compacte et légère * Accès aux coins les plus petits * Faible niveau de vibration * Évacuation de l'air par la poignée, insonorisation * Régime élevé

Numéro d'article RRI-2006-RED
Diamètre
Poids de la machine (kg) 0.65
Pression de service max. (bar) 6.3
Portée du mandrin (mm) 6 - 6
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 10 mm
Poids de la machine (kg) 0.65
Pression de service max. (bar) 6.3
Portée du mandrin (mm) 6 - 6
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Vibrations (m/s²) 4.76
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 79.6
Volume d'air requis 10.8
Dimension du filetage 3/8 x 24UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 0.21
Poids par pièce (g) 682.5
Code Douanier

La description

Cette perceuse de Red Rooster est idéale pour les petits travaux de précision dans l'industrie du blanc, des meubles et de l'aluminium. Caractéristiques : * Compacte et légère * Accès aux coins les plus petits * Faible niveau de vibration * Évacuation de l'air par la poignée, insonorisation * Régime élevé

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-2006-RED
EAN 8717981018802
UBB 500619110330
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-2006*
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.