text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Mini ponceuse 75mm

Numéro d'article 8T074008
Diamètre
Vitesse de rotation (1/min) 15000
Poids de la machine (kg) 0.54
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 91
Diamètre du disque de meulage (mm) 75
Vibrations (m/s²) 3.11

Spécifications

Diamètre 10 mm
Vitesse de rotation (1/min) 15000
Poids de la machine (kg) 0.54
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 91
Diamètre du disque de meulage (mm) 75
Vibrations (m/s²) 3.11
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Niveau de pression acoustique max. 80
Volume d'air requis 4.9
Dimension du filetage 1/4 - 20
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 0.3
Poids par pièce (g) 540
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T074008
EAN 8717981298723
UBB 500636710641
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RRS-60153
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.