text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Mini polisseuse/coffre ass 75mm

Numéro d'article 2M088882
Diamètre
Vitesse de rotation (1/min) 3200
Poids de la machine (kg) 0.72
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 91
Diamètre max. de disque (mm) 75
Vibrations (m/s²) 2.43

Spécifications

Diamètre 10 mm
Vitesse de rotation (1/min) 3200
Poids de la machine (kg) 0.72
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 91
Diamètre max. de disque (mm) 75
Vibrations (m/s²) 2.43
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 80
Volume d'air requis 4.9
Dimension du filetage M6 x 1
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 0.3
Poids par pièce (g) 800
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M088882
EAN 8717981325634
UBB 500636710070
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRS-60323K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.