text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Meuleuse d'angle 115° 6mm


Les meuleuses droites Red Rooster sont extrémement appropriées pour l'ébavurage, la finition des joint soudés et les applications pour meuleuses droites en général. La gamme de meuleuses droites RRG est développée pour une productivité de pointe. L'arbre peut être verrouillé par bouton-poussoir pour changer les bavures. Caractéristiques: • Le couvercle d'outil composite permet à la main de saisir fermement l'outil grâce à sa conception ergonomique unique. • Les meuleuses ont une sortie d'air à l'arrière ajustable avec une entrée d'air pivotante permettant à l'outil d'être très flexible, surtout dans des zones d'accès difficile. • Lorsque le levier de sécurité est complètement abaissé, il est aplati sur l'outil offrant ainsi un confort supplémentaire à l'opérateur. • Le cadran d'alimentation règle les performances de l'outil selon le choix de l'opérateur.

Numéro d'article 3Z863541
Vitesse de rotation (1/min) 20000
Poids de la machine (kg) 0.6
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 95
Diamètre max. de disque (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation (1/min) 20000
Poids de la machine (kg) 0.6
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 95
Diamètre max. de disque (mm) 35
Diamètre de la pince de serrage (mm) 6
Vibrations (m/s²) 2.84
Niveau de pression acoustique max. 84
Volume d'air requis 7.5
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 0.26
Poids par pièce (g) 620
Code Douanier

La description

Les meuleuses droites Red Rooster sont extrémement appropriées pour l'ébavurage, la finition des joint soudés et les applications pour meuleuses droites en général. La gamme de meuleuses droites RRG est développée pour une productivité de pointe. L'arbre peut être verrouillé par bouton-poussoir pour changer les bavures. Caractéristiques: • Le couvercle d'outil composite permet à la main de saisir fermement l'outil grâce à sa conception ergonomique unique. • Les meuleuses ont une sortie d'air à l'arrière ajustable avec une entrée d'air pivotante permettant à l'outil d'être très flexible, surtout dans des zones d'accès difficile. • Lorsque le levier de sécurité est complètement abaissé, il est aplati sur l'outil offrant ainsi un confort supplémentaire à l'opérateur. • Le cadran d'alimentation règle les performances de l'outil selon le choix de l'opérateur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z863541
EAN 8717981400119
UBB 500581984381
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRG-26115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.