text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Meuleuse d'angle 100 x 16mm

Numéro d'article 5R280703
Diamètre
Vitesse de rotation (1/min) 12
Poids de la machine (kg) 1.9
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 99
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 100

Spécifications

Diamètre 13 mm
Vitesse de rotation (1/min) 12
Poids de la machine (kg) 1.9
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 99
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 100
Vibrations (m/s²) 6.6
Niveau de pression acoustique max. 88
Volume d'air requis 17.4
Dimension du filetage M10 x 1.5
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Wattage 1.04
Poids par pièce (g) 2.1
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R280703
EAN 8717981364664
UBB 500696441988
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRG-2134
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.