text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Marteau pneum faible vibration


Ce marteau piqueur de Red Rooster est équipé d'un capuchon de burin fermé. Amortissement des vibrations extrême, et de ce fait, idéal pour une utilisation longue durée. Puissance de frappe élevée. Pour les applications dans la construction et la rénovation de bâtiments. Caractéristiques : • Conception ergonomique, bien équilibré • Compact et léger • Peut être utilisé de la main droite ou de la main gauche

Numéro d'article 8O493371
Course (mm) 30
Poids de la machine (kg) 2.2
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 99
Énergie de frappe max. (J) 3.5
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 30
Poids de la machine (kg) 2.2
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 99
Énergie de frappe max. (J) 3.5
Nombre d'impacts (1/min) 4500
Vibrations (m/s²) 10.06
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 88
Volume d'air requis 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 2300
Code Douanier

La description

Ce marteau piqueur de Red Rooster est équipé d'un capuchon de burin fermé. Amortissement des vibrations extrême, et de ce fait, idéal pour une utilisation longue durée. Puissance de frappe élevée. Pour les applications dans la construction et la rénovation de bâtiments. Caractéristiques : • Conception ergonomique, bien équilibré • Compact et léger • Peut être utilisé de la main droite ou de la main gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O493371
EAN 8717981293780
UBB 500636721465
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant RRI-4021/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.