text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Couteau Universel


Numéro d'article RR-476RED
Diamètre
Vitesse de rotation (1/min) 0
Poids de la machine (kg) 1.1
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 101
Insertion d'outils Autre
Vibrations (m/s²) 2.3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Vitesse de rotation (1/min) 0
Poids de la machine (kg) 1.1
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 101
Insertion d'outils Autre
Vibrations (m/s²) 2.3
Niveau de pression acoustique max. 90
Volume d'air requis 6.5
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1212.75
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article RR-476RED
EAN 8717981148394
UBB 500619064966
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant RR-476
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.