text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à chocs composite 3/8"


Cette clé à chocs de Red Rooster possède un excellent rapport poids/puissance. La RR-16N 3/8 a été conçue pour des applications de montage et de démontage. Le mécanisme de percussion Twin Hammer développe une forte énergie à chaque coup et convient de ce fait pour des applications lourdes. L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal. La machine convient pour une utilisation industrielle. Caractéristiques: • Corps en matériau composite • Léger • Echappement d’air par la poignée • Faible niveau de bruit • Mécanisme à double marteau • Admission d’air rotative • Tuyau d’échappement facultatif • Manoeuvrable à une seule main (inversion gauche/droite)

Numéro d'article 8E893158
Diamètre
Poids de la machine (kg) 1.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 102
Insertion d'outils 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6.5 mm
Poids de la machine (kg) 1.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 102
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11
Vibrations (m/s²) 3.9
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de serrage maximal (Nm) 340
Niveau de pression acoustique max. 91
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 12
Volume d'air requis 8.7
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1412
Code Douanier
Type R

La description

Cette clé à chocs de Red Rooster possède un excellent rapport poids/puissance. La RR-16N 3/8 a été conçue pour des applications de montage et de démontage. Le mécanisme de percussion Twin Hammer développe une forte énergie à chaque coup et convient de ce fait pour des applications lourdes. L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal. La machine convient pour une utilisation industrielle. Caractéristiques: • Corps en matériau composite • Léger • Echappement d’air par la poignée • Faible niveau de bruit • Mécanisme à double marteau • Admission d’air rotative • Tuyau d’échappement facultatif • Manoeuvrable à une seule main (inversion gauche/droite)

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E893158
EAN 8717981332489
UBB 500636724840
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RR-16N 3/8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.