text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à chocs composite 1"


Cette clé à chocs de Red Rooster possède un excellent rapport poids/puissance. La RR-24N 1a été conçue pour des applications de montage et de démontage. Le mécanisme de percussion Twin Hammer développe une forte énergie à chaque coup et convient de ce fait pour des applications lourdes. L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal. La machine convient pour une utilisation industrielle. Caractéristiques: • Corps en matériau composite • Léger • Echappement d’air par la poignée • Faible niveau de bruit • Mécanisme à double marteau • Admission d’air rotative • Tuyau d’échappement facultatif • Manoeuvrable à une seule main (inversion gauche/droite)

Numéro d'article 2J642755
Diamètre
Poids de la machine (kg) 3.7
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 110.78
Insertion d'outils 1 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 10 mm
Poids de la machine (kg) 3.7
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 110.78
Insertion d'outils 1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5500
Vibrations (m/s²) 10.2
Entrée d'air côté appareil R 3/8 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 1900
Couple de serrage maximal (Nm) 1900
Niveau de pression acoustique max. 99.78
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 24
Volume d'air requis 16
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 3700
Code Douanier
Type R+H

La description

Cette clé à chocs de Red Rooster possède un excellent rapport poids/puissance. La RR-24N 1a été conçue pour des applications de montage et de démontage. Le mécanisme de percussion Twin Hammer développe une forte énergie à chaque coup et convient de ce fait pour des applications lourdes. L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal. La machine convient pour une utilisation industrielle. Caractéristiques: • Corps en matériau composite • Léger • Echappement d’air par la poignée • Faible niveau de bruit • Mécanisme à double marteau • Admission d’air rotative • Tuyau d’échappement facultatif • Manoeuvrable à une seule main (inversion gauche/droite)

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J642755
EAN 8717981332526
UBB 500636723693
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RR-24N 1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.