text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à chocs 1/2"


Numéro d'article E2076.000.100
Diamètre
Poids de la machine (kg) 2.4
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 93
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6900
Vibrations (m/s²) 7.47
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 10 mm
Poids de la machine (kg) 2.4
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 93
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6900
Vibrations (m/s²) 7.47
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 1250
Couple de serrage maximal (Nm) 560
Niveau de pression acoustique max. 82
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 14
Volume d'air requis 8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 6900
Code Douanier
Type R

Numéros d'articles

Numéro d'article E2076.000.100
EAN 8717981000265
UBB 500500261242
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RR-15P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.