text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à chocs 1½"


Cette Red Rooster industrial 1 ½" Clé à chocs est développé spécialement pour des applications (de)montage plus lourd. Très adapté pour être utilisé dans la construction, le chantier naval, l'infrastructure, les chemins de fer et l'industrie lourde. Caractéristiques: • Poignée latérale ergonomique • Très puissant • Mécanisme tripod amélioré • Sortie d'air en avant

Numéro d'article 3W591417
Diamètre
Poids de la machine (kg) 14.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3200
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 16 mm
Poids de la machine (kg) 14.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3200
Vibrations (m/s²) 12.3
Couple de desserrage maximal (Nm) 5950
Couple de serrage maximal (Nm) 5950
Niveau de pression acoustique max. 104
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 52
Volume d'air requis 27
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type H

La description

Cette Red Rooster industrial 1 ½" Clé à chocs est développé spécialement pour des applications (de)montage plus lourd. Très adapté pour être utilisé dans la construction, le chantier naval, l'infrastructure, les chemins de fer et l'industrie lourde. Caractéristiques: • Poignée latérale ergonomique • Très puissant • Mécanisme tripod amélioré • Sortie d'air en avant

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W591417
EAN 8717981364848
UBB 500696443398
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRI-1061
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.