text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à chocs 1"


Cette clé à chocs de Red Rooster possède un excellent rapport poids/puissance. La RRI-3700ML a été conçue pour des applications de montage et de démontage des boulons de roue. Le mécanisme de frappe Mechoneer développe une forte énergie à chaque coup. Le mécanisme d'impact Mechoneer combine la force d'impact du Twin Hammer avec la longue durée de vie d'un mécanisme de marteau monobloc. De plus, il est complètement rempli de graisse, de sorte que les valeurs de vibration et de son sont également agréablement faibles. La machine convient pour une utilisation industrielle. Láxe de frappe long pour utilization à les pneus de camions. Couple déserrage max. 3.390 Nm. Caractéristiques: • Corps compact • Mécanisme Mechoneer • Admission d'air rotative • Inversion gauche/droite avec 3 rangs de puissance intégré • poignée latérale réglable à 360 degrés

Numéro d'article 0A371401
Diamètre
Longueur (m) 500
Poids de la machine (kg) 9.2
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 119
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 13 mm
Longueur (m) 500
Poids de la machine (kg) 9.2
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 119
Insertion d'outils 1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6000
Vibrations (m/s²) 12.7
Entrée d'air côté appareil Autre
Couple de desserrage maximal (Nm) 3390
Couple de serrage maximal (Nm) 2700
Couple de serrage réglable Non
Version à cliquet Non
Niveau de pression acoustique max. 108
Visseuse à impulsions Non
Taille de filetage maximale (métrique) 36
Volume d'air requis 20
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 9200
Code Douanier
Type R+H

La description

Cette clé à chocs de Red Rooster possède un excellent rapport poids/puissance. La RRI-3700ML a été conçue pour des applications de montage et de démontage des boulons de roue. Le mécanisme de frappe Mechoneer développe une forte énergie à chaque coup. Le mécanisme d'impact Mechoneer combine la force d'impact du Twin Hammer avec la longue durée de vie d'un mécanisme de marteau monobloc. De plus, il est complètement rempli de graisse, de sorte que les valeurs de vibration et de son sont également agréablement faibles. La machine convient pour une utilisation industrielle. Láxe de frappe long pour utilization à les pneus de camions. Couple déserrage max. 3.390 Nm. Caractéristiques: • Corps compact • Mécanisme Mechoneer • Admission d'air rotative • Inversion gauche/droite avec 3 rangs de puissance intégré • poignée latérale réglable à 360 degrés

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A371401
EAN 8717981414994
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRI-3700ML
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.