text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 1/2 po. 40-200 Nm carré travers. PROMAT

Numéro d'article 3A580191
Longueur totale (mm) 485
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40-200
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non

Spécifications

Longueur totale (mm) 485
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40-200
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A580191
EAN 4015448492986
UBB 500581644225
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 4000821704
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.