text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte S803HA DIN 6527 K SC Alnova 18.00mm


Numéro d'article 6F557834
Longueur totale (mm) 84
Diamètre d'arbre (mm) 18
Durée de travail (mm) 18
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 18
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 283
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 84
Diamètre d'arbre (mm) 18
Durée de travail (mm) 18
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 18
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 283
Code Douanier
Type Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F557834
EAN 7320760641279
UBB 500572619897
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S803HA18.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.