text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Dormer Fraise weldon courte S803HA DIN 6527 K SC Alnova 14.00mm


Numéro d'article 0D287580
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 14
Durée de travail (mm) 14
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 14
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 155.7
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 14
Durée de travail (mm) 14
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 14
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 155.7
Code Douanier
Type Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D287580
EAN 7320760641231
UBB 500572328085
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S803HA14.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.