text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte S803HA DIN 6527 K SC Alnova 20.00mm


Numéro d'article 4R989217
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 20
Durée de travail (mm) 20
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 380
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 20
Durée de travail (mm) 20
Nombre de dents 3
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 380
Code Douanier
Type Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R989217
EAN 7320760641293
UBB 500572465192
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S803HA20.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.