text.skipToContent text.skipToNavigation

PONCEUSE ORBITALE 6 8941272154

  1. N° ART 8941272154CHPN
  2. UBB 500619538118
  3. UNSPSC 27112708
  4. N° Article du fabricant 8941272154

Prix par 
-


Emballé par : 1

Ponceuse orbitale ø 150 mm (6") avec poignée arrière; Excentration ø 10 mm (3/8"); Moteur puissant 160 W; Palm, forme goutte d'eau; Faible niveau sonore; Faible niveau de vibrations 2,5 m/s²; Régulation de vitesse et d'arrêt; Modèle sans aspiration (NV) avec plateau pour abrasif type Velcro (H&L).

Outils ergonomiques et puissants Large choix d'outils pour répondre aux besoins les plus exigeants Large choix d'outils pour répondre aux besoins les plus exigeants Excentration ø 10 mm (3/8") pour le ponçage agressif

Prise d'air (inch) 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4
ø Disque (mm) 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150
Débit de volume max. 510 l/mn , 510 l/mn , 510 l/mn , 510 l/mn , 510 l/mn , 510 l/mn , 510 l/mn , 510 l/mn , 510 l/mn , 510 l/mn , 510 l/mn , 510 l/mn