text.skipToContent text.skipToNavigation

PONCEUSE 6 8941072253

  1. N° ART 8941072253CHPN
  2. UBB 500619527228
  3. UNSPSC 27112708
  4. N° Article du fabricant 8941072253

Prix par 
-


Emballé par : 1

Ponceuse orbitale ø 150 mm (6"); Excentration ø 2.5 mm (3/32"); Moteur puissant 160 W; Palm, forme goutte d'eau; Faible niveau sonore; Faible niveau de vibrations 2,5 m/s²; Régulation de vitesse et d'arrêt; Modèle à aspiration centralisée (CV) avec plateau pour abrasif auto-collant (PSA).

Outils ergonomiques et puissants Large choix d'outils pour répondre aux besoins les plus exigeants Large choix d'outils pour répondre aux besoins les plus exigeants Excentration ø 2,5 mm (3/32") pour un ponçage ultra fin

Prise d'air (inch) 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4
ø Disque (mm) 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150
Débit de volume max. 453 l/mn , 453 l/mn , 453 l/mn , 453 l/mn , 453 l/mn , 453 l/mn , 453 l/mn , 453 l/mn , 453 l/mn , 453 l/mn , 453 l/mn , 453 l/mn