text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Pince multiprise type SP longueur 175 mm envergure 34 mm ROTHENBERGER


Numéro d'article 2U460281
Longueur (m) 175
Isolé 1 000 V Non
Ouverture de mâchoire max. (mm) 34
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 175
Isolé 1 000 V Non
Ouverture de mâchoire max. (mm) 34
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié VDE Non
Marque Rothenberger
Poids par pièce (g) 160
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U460281
EAN 4004625705278
UBB 500581579215
UNSPSC 27112113
N° Article du fabricant 4000781044
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.