text.skipToContent text.skipToNavigation

Pied machine flexible Acier Brut 8.8 T5


Numéro d'article
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 824.6
Info
  • Acier classe 8.8 avec profile en caoutchouc NBR.
  • Jusqu’à la dimension de type T20, celui-ci comporte une tête carrée et au-dessus de cette dimension, une tête hexagonale.
  • Charge statique par pied de machine en kN.
  • Charge dynamique par pied de machine en kN pour les presses, max. de course par minute.
  • Sur demande, on peut obtenir d’autres qualités de caoutchouc et/ou avec une dureté différente, ou bien encore des boulons extra-longs.
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 824.6
Info
  • Acier classe 8.8 avec profile en caoutchouc NBR.
  • Jusqu’à la dimension de type T20, celui-ci comporte une tête carrée et au-dessus de cette dimension, une tête hexagonale.
  • Charge statique par pied de machine en kN.
  • Charge dynamique par pied de machine en kN pour les presses, max. de course par minute.
  • Sur demande, on peut obtenir d’autres qualités de caoutchouc et/ou avec une dureté différente, ou bien encore des boulons extra-longs.
Code Douanier

Dimensions

d1 M 12 x 1.25
d2 81
Haut. de caout. après mise en place 12
h 30
Long. boulon de réglage 100
Charge en kN 1.5
Course max. 125/min. 0.7
Course max. 160/min. 0.6
Course max. 200/min. 0.5
Type T5

Numéros d'articles

Numéro d'article 57676.000.005
EAN 8715492877451
UBB 950185016926
UNSPSC 31160000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.