text.skipToContent text.skipToNavigation

Pied machine flexible Acier Brut 8.8 T10


Numéro d'article
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 1347
Info
  • Acier classe 8.8 avec profile en caoutchouc NBR.
  • Jusqu’à la dimension de type T20, celui-ci comporte une tête carrée et au-dessus de cette dimension, une tête hexagonale.
  • Charge statique par pied de machine en kN.
  • Charge dynamique par pied de machine en kN pour les presses, max. de course par minute.
  • Sur demande, on peut obtenir d’autres qualités de caoutchouc et/ou avec une dureté différente, ou bien encore des boulons extra-longs.
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 1347
Info
  • Acier classe 8.8 avec profile en caoutchouc NBR.
  • Jusqu’à la dimension de type T20, celui-ci comporte une tête carrée et au-dessus de cette dimension, une tête hexagonale.
  • Charge statique par pied de machine en kN.
  • Charge dynamique par pied de machine en kN pour les presses, max. de course par minute.
  • Sur demande, on peut obtenir d’autres qualités de caoutchouc et/ou avec une dureté différente, ou bien encore des boulons extra-longs.
Code Douanier

Dimensions

d1 M 14 x 1.50
d2 97
Haut. de caout. après mise en place 14
h 38
Long. boulon de réglage 120
Charge en kN 4.4
Course max. 125/min. 2
Course max. 160/min. 1.2
Course max. 200/min. 1
Type T10

Numéros d'articles

Numéro d'article 57676.000.010
EAN 8715492877468
UBB 950185017007
UNSPSC 31160000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.