text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Aluminium P40 M4X16


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe P40
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Aluminium
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Classe P40
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.88
Info
  • Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Code Douanier

Dimensions

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 16
P 0.7
s 2.5
α 90

Normes

ISO 10642
DIN ≈7991

Numéros d'articles

Numéro d'article 45008.040.016
EAN 8715494315111
UBB 500577265779
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.