text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M10X40


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 32
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 8

Normes

NF ≈E25-125
DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07071.100.040
EAN 8717077058019
UBB 500645081331
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.