text.skipToContent text.skipToNavigation

PD8S

Numero articolo 24772FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville placoplâtre
Avec vis Oui
Longueur (m) 29
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 31

Specifiche

Couleur Gris
Modèle Cheville placoplâtre
Avec vis Oui
Longueur (m) 29
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 31
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Non
Adapté au béton Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté au bois Oui
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Non
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Non
Convient pour brique à perforation verticale Non
Marque Fischer
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Numeri di articolo

Numero articolo 24772FIS
EAN 4006209247723
UBB 500616718275
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  24772
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.