text.skipToContent text.skipToNavigation

Poinçon de centre gainé Facom, pointe 2.5mm, tige ronde, acier 185mm


Numéro d'article 1U434808
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (m) 185
Avec protection des mains Oui
Diamètre de la pointe (mm) 2.5
Fonctionnement automatique Non
Forme de la tige Rond
Marque Facom
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (m) 185
Avec protection des mains Oui
Diamètre de la pointe (mm) 2.5
Fonctionnement automatique Non
Forme de la tige Rond
Marque Facom
Poids par pièce (g) 101
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U434808
EAN 3148511604502
UBB 500639791036
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 255.G2.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.