text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Filet rapporté M DIN 8140-1 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Amecoil
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.41
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 12 mm
Marque Amecoil
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.41
Info
  • Grâce à l’action auto-freinée, l’effet de clamage entre vis et AMECOIL, est obtenu par la formation d’un ou de plusieurs enroulements polygonaux.
  • Pour les distinguer des filets standards, ils sont peints en rouge.
    • L - P = longueur de filetage après assemblage.auto-freine
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
Foret ø 8.4
L (mm) 12
P 1.25

Normes

DIN 8140-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 71210.080.012
EAN 8715492909237
UBB 950355272416
UNSPSC 31162802
N° Article du fabricant 0208125012SR

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.