text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Joint de Cardan
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
Transmission de puissance
Joint de Cardan
57510
57510.160.025
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
Cardan simple, série GH 16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier de décolletage
Info
Md max. = Couple maximum autorisé torque
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
16 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
Md max. = Couple maximum autorisé torque
Dimensions
d
16
d (H7)
22
d1
16
d2
25
D (mm)
16
L2
74
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
808-E
Numéros d'articles
Numéro d'article
57510.160.025
EAN
8715492877024
UBB
203385060801
UNSPSC
31160000
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires