text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné à embase à anneau non-métallique DIN 6926 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.3
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
dc (max.) 14.2
h (max.) 9.1
P 1
s 10

Normes

DIN 6926
ISO 7043

Numéros d'articles

Numéro d'article 55738.060.001
EAN 8715494603843
UBB 500633448864
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.