text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle tête fraisée bombée six lobes internes ISO 14587 C Acier inoxydable (Inox) A4 4,8X32MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 32 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 3.78
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3
L (mm) 32
Clé 25

Normes

DIN ≈7983 C
ISO 14587 C

Numéros d'articles

Numéro d'article 55693.048.032
EAN 8717077000087
UBB 500634552458
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.