text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X100


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Threaded pitch (P) 1.5
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 100 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 69.9
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 100
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normes

ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303

Numéros d'articles

Numéro d'article 55500.100.100
EAN 8715492346773
UBB 951351845056
UNSPSC 31161612
Numéro de stock OTAN 5306-17-048-4999

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.