Écrous hexagonaux
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
Écrous
Écrous hexagonaux
52080
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
Écrou hexagonal DIN 934 Acier inoxydable (Inox) D6 (1.4462)
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
D6 (1.4462)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
L' acier inoxydable populaire duplex type 1.4462 offre une résistance particulièrement bonne à la corrosion par piqûres et à la corrosion intercristalline.
Les caractéristiques des deux aciers inoxydables austénitiques et ferritiques sont présentes dans ce matériau, il combine la résistance à la traction supérieure des aciers au chrome ferritique avec la résistance à la corrosion des aciers austénitiques au chrome/nickel.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Spécifications
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
D6 (1.4462)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
L' acier inoxydable populaire duplex type 1.4462 offre une résistance particulièrement bonne à la corrosion par piqûres et à la corrosion intercristalline.
Les caractéristiques des deux aciers inoxydables austénitiques et ferritiques sont présentes dans ce matériau, il combine la résistance à la traction supérieure des aciers au chrome ferritique avec la résistance à la corrosion des aciers austénitiques au chrome/nickel.
Normes
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.