text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné à embase à anneau non-métallique DIN ≈6926 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 20.9
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
dc (max.) 26
h (max.) 16.1
P 1.75
s 18

Normes

DIN ≈6926

Numéros d'articles

Numéro d'article 51734.120.001
EAN 8715494272469
UBB 500571875565
UNSPSC 31161716

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.