text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique haut DIN 982 Acier inoxydable (Inox) A2 M12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 16.6
Info
  • Les écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable peuvent provoquer le grippage des filetages correspondants et causer alors une rupture.
  • Il est recommandé d'utiliser des écrous hexagonaux autofreinés en acier inoxydable traités avec un produit pour réduire ce risque ou d'utiliser un composant antigrippant ou lubrifiant.
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
h 14
P 1.75
s 19

Normes

NF ≈E25-409
DIN ≈982
ISO ≈7040

Numéros d'articles

Numéro d'article 51718.120.001
EAN 8715493984882
UBB 951355120449
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.